Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Quarzoszillator,SPXO, 8MHz, ±50ppm, HCMOS, TTL, SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766767
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     831019079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
Oszillator-Typ = SPXO
Ausgangsfrequenz = 8MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMT
Ausgangspegel = HCMOS, TTL
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
SPXO
Ausgangsfrequenz:
8MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMT
Ausgangspegel:
HCMOS, TTL
Weitere Suchbegriffe: 2766767, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Wurth Elektronik, 831019079, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,08089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.167,98*
€ 1.389,8962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.132,28*
€ 1.347,4132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.106,52*
€ 1.316,7588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.080,89*
€ 1.286,2591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.