Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Quarzoszillator,SPXO, 50MHz, ±50ppm, HCMOS, SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766787
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     831019987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
Oszillator-Typ = SPXO
Ausgangsfrequenz = 50MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMT
Ausgangspegel = HCMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
SPXO
Ausgangsfrequenz:
50MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMT
Ausgangspegel:
HCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2766787, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Wurth Elektronik, 831019987, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,95475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.061,65*
€ 1.263,3635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.043,07*
€ 1.241,2533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.002,75*
€ 1.193,2725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 981,18*
€ 1.167,6042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 954,75*
€ 1.136,1525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.