| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2766852 Herst.-Nr.: 72251_590-S EAN/GTIN: 7040056397467 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Fleece-Arbeitskleidung Geschlecht = Herren Größe EUR = S Farbe = Marineblau Material = Polyester Mit Kapuze = Nein Serie = 72251 Größe = S Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Fleece-Arbeitskleidung | Geschlecht: | Herren | Größe EUR: | S | Farbe: | Marineblau | Material: | Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 72251 | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, 2766852, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72251_590S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts |
| | |
| |