| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2766878 Herst.-Nr.: 73232_590-XS EAN/GTIN: 7040056754185 |
| |
|
| | |
| Größe = XS Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Marineblau Materialeigenschaften = Praktisch, Weich Art = Weste Mit Kapuze = Nein Serie = 73232 Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Marineblau | Materialeigenschaften: | Praktisch, Weich | Art: | Weste | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 73232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Steppweste, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 2766878, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Helly Hansen, 73232_590XS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |