Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 77525 Herren Hose , Baumwolle, Polyester Marineblau, Größe 88cm / 35Zoll x 86cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767002
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     77525_590-C148
EAN/GTIN:
     7040058258551
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Marineblau
Hosenlänge = 86cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 35Zoll
Bundweite metrisch = 88cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 77525
Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Dehnbar
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Marineblau
Hosenlänge:
86cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
35Zoll
Bundweite metrisch:
88cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
77525
Materialeigenschaften:
Leichte Ausführung, Dehnbar
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau, helly hansen arbeitshose, berufshose, 2767002, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77525_590C148, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.