Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 77525 Herren Hose , Baumwolle, Polyester Marineblau, Größe 114cm / 45Zoll x 81cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767024
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     77525_590-D116
EAN/GTIN:
     7040056759197
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Marineblau
Hosenlänge = 81cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 45Zoll
Bundweite metrisch = 114cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 77525
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Marineblau
Hosenlänge:
81cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
45Zoll
Bundweite metrisch:
114cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
77525
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blau, helly hansen arbeitshose, berufshose, 2767024, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77525_590D116, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.