Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 77525 Herren Hose , Baumwolle, Polyester Schwarz, Größe 108cm / 43Zoll x 86cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767043
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     77525_990-C58
EAN/GTIN:
     7040056759319
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 86cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 43Zoll
Bundweite metrisch = 108cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 77525
Materialeigenschaften = Dehnbar
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
86cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
43Zoll
Bundweite metrisch:
108cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
77525
Materialeigenschaften:
Dehnbar
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, helly hansen arbeitshose, berufshose, 2767043, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77525_990C58, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.