Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 77525 Herren Hose , Baumwolle, Polyester Schwarz, Größe 116cm / 46Zoll x 87cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767045
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     77525_990-C62
EAN/GTIN:
     7040056759333
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 87cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 46Zoll
Bundweite metrisch = 116cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 77525
Materialeigenschaften = Dehnbar
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
87cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
46Zoll
Bundweite metrisch:
116cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
77525
Materialeigenschaften:
Dehnbar
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, helly hansen arbeitshose, berufshose, 2767045, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77525_990C62, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.