Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 77525 Herren Hose , Baumwolle, Polyester Schwarz, Größe 124cm / 46Zoll x 88cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767047
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     77525_990-C66
EAN/GTIN:
     7040058428732
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 88cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 46Zoll
Bundweite metrisch = 124cm
Material = Baumwolle, Polyester
Serie = 77525
Materialeigenschaften = Dehnbar
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
88cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
46Zoll
Bundweite metrisch:
124cm
Material:
Baumwolle, Polyester
Serie:
77525
Materialeigenschaften:
Dehnbar
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, helly hansen arbeitshose, berufshose, 2767047, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77525_990C66, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.