Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM ES-CAP Endkappe, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Transparent, Ø 5.7mm Schrumpfrate


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767713
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0081930001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schlauchdurchmesser = 5.7mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 1.3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 0.167361111111111
Schlauchlänge = 30mm
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = -40 → 105 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = RAYCHEM ES-CAP
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5.7mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
1.3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
0.167361111111111
Schlauchlänge:
30mm
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 105 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
RAYCHEM ES-CAP
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, 2767713, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, 0081930001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,08114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.369,05*
€ 1.629,1695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.356,45*
€ 1.614,1755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.298,40*
€ 1.545,096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.260,90*
€ 1.500,471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.217,10*
€ 1.448,349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.