Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM ES-CAP Endkappe, Polyolefin vernetzt kleberbeschichtet Schwarz, Ø 7.4mm Schrumpfrate


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2767727
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4367790001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schlauchdurchmesser = 7.4mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1.3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 0.167361111111111
Schlauchlänge = 30mm
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = -40 → 105 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = RAYCHEM ES-CAP
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
7.4mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1.3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
0.167361111111111
Schlauchlänge:
30mm
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 105 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
RAYCHEM ES-CAP
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, endmuffe, 2767727, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, 4367790001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,11207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.805,40*
€ 2.148,426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.782,15*
€ 2.120,7585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.712,85*
€ 2.038,2915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.689,75*
€ 2.010,8025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.681,05*
€ 2.000,4495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.