| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2768161 Herst.-Nr.: 2768161 EAN/GTIN: 5059044527832 |
| |
|
| | |
| Steckertyp = Schleifblock Passende Nutgröße = 10mm Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm Gewindegröße = M6 Material = Verzinkter Stahl Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement Länge = 20mm Produktfamilie = RS Structural System Passend für Rundrohrgröße = M6 Weitere Informationen: | | Steckertyp: | Schleifblock | Passende Nutgröße: | 10mm | Passend für Strebenprofil: | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm | Gewindegröße: | M6 | Material: | Verzinkter Stahl | Strukturelement-Typ: | Befestigungs- und Anschlusselement | Länge: | 20mm | Produktfamilie: | RS Structural System | Passend für Rundrohrgröße: | M6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |