Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein für 8mm, M4 passend für 30 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2768168
EAN/GTIN:
     5059044527900
Suchbegriffe:
Nutensteine
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M4
Material = Galvanisierter Stahl
Passend für Rundrohrgröße = M4
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Galvanisierter Stahl
Passend für Rundrohrgröße:
M4
Weitere Suchbegriffe: 2768168, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 096H08415, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,60*
€ 7,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.