Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein für 8mm, M6 passend für 30 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768170
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2768170
EAN/GTIN:
     5059044527924
Suchbegriffe:
Nutensteine
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M6
Material = Galvanisierter Stahl
Passend für Rundrohrgröße = M6
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Galvanisierter Stahl
Passend für Rundrohrgröße:
M6
Weitere Suchbegriffe: 2768170, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 096H08615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,50*
€ 11,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,07*
€ 10,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,57*
€ 7,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.