Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Galvanisierter Stahl Spender 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768288
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT10108RD
EAN/GTIN:
     0697841002685
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
Gebindegröße = 1 L
Kapazität = 1L
Material = Galvanisierter Stahl
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 L
Kapazität:
1L
Material:
Galvanisierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2768288, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, Justrite, JUT10108RD, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
Frei Haus
ab € 59,29*
€ 76,03*
€ 4,95*
ab € 61,02*
€ 76,67*
€ 4,95*
ab € 61,46*
€ 76,67*
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 62,19*
€ 78,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,94*
€ 105,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.