Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4G-IoT-Router 2G/3G/4G-Router 4G, WiFi 300Mbit/s 2.4GHz 802.11 b/g/n 300Mbit/s 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2768463
EAN/GTIN:
     5059044528235
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Routertyp = Mobilfunk-WLAN-Router
Modell = 4G-IoT-Router
Netzwerkgeschwindigkeit = 300Mbit/s
WLAN-Standard = 802.11 b/g/n
WLAN-Band = 2.4GHz
Anzahl der LAN-Anschlüsse = 2
Sicherheitsprotokolle = WEP, WPA, WPA2
Abmessungen = 91.5 x 91.5 x 31.5mm
Gewicht = 150g
Tiefe = 91.5mm
Breite = 91.5mm
Höhe = 31.5mm
Weitere Informationen:
Routertyp:
Mobilfunk-WLAN-Router
Modell:
4G-IoT-Router
Netzwerkgeschwindigkeit:
300Mbit/s
WLAN-Standard:
802.11 b/g/n
WLAN-Band:
2.4GHz
Anzahl der LAN-Anschlüsse:
2
Sicherheitsprotokolle:
WEP, WPA, WPA2
Abmessungen:
91.5 x 91.5 x 31.5mm
Gewicht:
150g
Tiefe:
91.5mm
Breite:
91.5mm
Höhe:
31.5mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, router 2 port, 3g router, 2768463, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RS PRO, R15104L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.