Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Shields Ardbox-Relais SPS E/A-Modul, 10 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768623
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     004001001300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2768623
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = Ardbox-Relais
Anzahl der Eingänge = 10
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Analog, Digital
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Ardbox-Relais
Anzahl der Eingänge:
10
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Analog, Digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,36*
€ 325,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 325,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.