Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Shields M-Duino SPS E/A-Modul, 32 Eing. Relais Ausg.Typ Analog, Digital Eing.Typ 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768710
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     IS.MDuino.57AAR+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2768710
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = M-Duino
Anzahl der Eingänge = 32
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Analog, Digital
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
M-Duino
Anzahl der Eingänge:
32
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Analog, Digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 380,39*
€ 463,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 424,86*
€ 501,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.