Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva Styl Hohlwanddose, 2-fach, Polypropylen, 147mm, 54mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768901
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MUR37912
EAN/GTIN:
     3606480789908
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Tiefe = 54mm
Material = Polypropylen
Breite = 147mm
Farbe = Grau
Abmessungen = 76 x 147 x 54mm
Schutzart = IP55
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Tiefe:
54mm
Material:
Polypropylen
Breite:
147mm
Farbe:
Grau
Abmessungen:
76 x 147 x 54mm
Schutzart:
IP55
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose ip55, hohlraumdose, 2768901, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, MUR37912, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.