Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Resi9 Elektronischer Signalgeber IP20, IP40 230 V AC -Ton 80dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2768965
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9PCBS
EAN/GTIN:
     3606481166425
Suchbegriffe:
2768965
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 230 V AC
IP Schutzart = IP20, IP40
dB in 1 Meter Abstand = 80dB
Anzahl der Töne = 1
Montageart = Clip-On
Serie = Resi9
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V AC
IP Schutzart:
IP20, IP40
dB in 1 Meter Abstand:
80dB
Anzahl der Töne:
1
Montageart:
Clip-On
Serie:
Resi9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.