Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Federring für M8 Schrauben Glanzverzinkt Außengezahnt, 0.8mm x 8.4mm x 15mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-276897
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     276897
EAN/GTIN:
     5056070976047
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerscheiben ohne Norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M8
Unterlegscheibentyp = Außengezahnt
Innendurchmesser = 8.4mm
Außendurchmesser = 15mm
Erfüllte Normen = DIN 6797A
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 0.8mm

DIN 6797-A. Zahnscheiben Sätze, außengezahnt, metrisch, Stahl verzinkt. Zahnscheiben aus verzinktem Stahl Mit Außenzahnung
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M8
Unterlegscheibentyp:
Außengezahnt
Innendurchmesser:
8.4mm
Außendurchmesser:
15mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797A
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: fächerscheibe stahl, federring ohne norm, fächerscheibe form a, 276897, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797FORMA,BZPSTEEL,M8, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,73*
€ 12,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,13*
€ 8,48
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.