Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Odace Hohlwanddose, 1-fach, Thermoplast, 213mm, 40mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769024
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     S520762
EAN/GTIN:
     3606480318481
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 40mm
Serie = Odace
Breite = 213mm
Farbe = Weiß
Oberflächenbeschaffenheit = Glänzendmm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
40mm
Serie:
Odace
Breite:
213mm
Farbe:
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Glänzendmm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose, 2769024, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, S520762, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.