Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Multifix Hohlwanddose, 1-fach, 67mm, 40mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT35914P
EAN/GTIN:
     3606489550363
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 40mm
Serie = Multifix
Farbton = Weiß
Farbe = Weiß
Abmessungen = 40 x 67mm
Schutzart = IP20
Montagetyp = Wand
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
40mm
Serie:
Multifix
Farbton:
Weiß
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
40 x 67mm
Schutzart:
IP20
Montagetyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, schneider electric hohlwanddose, hohlraumdose, verbindungsdose ip20, 2769222, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, IMT35914P, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.