Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Französisch 2P Mehrfachsteckdose, 3-fach, 1.5m Kabel, 250 V, / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769380
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ST9331W
EAN/GTIN:
     3606489493714
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 3-fach 1,5m
Anzahl der Buchsen = 3
Buchsentyp = Französisch 2P
Leitungslänge = 1.5m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
3
Buchsentyp:
Französisch 2P
Leitungslänge:
1.5m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3-fach, 2769380, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Schneider Electric, ST9331W, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.