| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2769387 Herst.-Nr.: ST935U1B EAN/GTIN: 3606489493806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Buchsen = 5 Buchsentyp = Französisch 2P Leitungslänge = 1.5m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 16A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Buchsen: | 5 | Buchsentyp: | Französisch 2P | Leitungslänge: | 1.5m | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 5fach, 2769387, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Schneider Electric, ST935U1B, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |