Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8430 Flexibler Schrumpfschlauch Schwarz, Ø 93.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 457.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769472
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
3m deutschland isolierschlauch
Schlauchdurchmesser = 93.7mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 42.6mm
Hülsen Typ = Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 457.2mm
Halogenfrei = Nein
Serie = 8430
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
93.7mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
42.6mm
Hülsen Typ:
Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
457.2mm
Halogenfrei:
Nein
Serie:
8430
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, 2769472, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, 7000031603, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 57,14*
€ 65,22*
10
Frei Haus
ab € 58,296*
€ 66,456*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 58,44*
€ 67,46*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 59,79*
€ 68,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 59,14*
€ 77,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.