Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Selbstklebende Füße, Klebstoff, Zulaufend quadratisch, 5.9mm, Weiß, ø 19.9mm, PUR, L. 12.7mm, B. 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769479
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000051813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769479
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Dämpfungspads
Montagetyp = Klebstoff
Form = Zulaufend quadratischmm
Farbe = Weiß
Durchmesser = 19.9mm
Material = PUR
Länge = 12.7mm
Breite = 12.7mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Form:
Zulaufend quadratischmm
Farbe:
Weiß
Durchmesser:
19.9mm
Material:
PUR
Länge:
12.7mm
Breite:
12.7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 6,90*
ab € 0,1008*
€ 0,1931*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.