Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8430 Flexibler Schrumpfschlauch Schwarz, Ø 93.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 229mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769490
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100002713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
3m deutschland isolierschlauch
Schlauchdurchmesser = 93.7mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 42.6mm
Hülsen Typ = Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 229mm
Halogenfrei = Nein
Serie = 8430
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
93.7mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
42.6mm
Hülsen Typ:
Kaltschrumpf
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
229mm
Halogenfrei:
Nein
Serie:
8430
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, 2769490, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, 7100002713, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 35,58*
€ 40,81*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,29*
€ 42,14*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 37,12*
€ 42,68*
1
€ 5,46*
ab € 36,27*
€ 47,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,85*
€ 49,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.