Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Selbstklebende Füße, Klebstoff, Halbkugelförmig, 7.9mm, Transparent, ø 16mm, PUR, L. 16mm, B. 7.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769491
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100002892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Montagetyp = Klebstoff
Stärke = 7.9mm
Farbe = Transparent
Durchmesser = 16mm
Material = PUR
Länge = 16mm
Breite = 7.9mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Stärke:
7.9mm
Farbe:
Transparent
Durchmesser:
16mm
Material:
PUR
Länge:
16mm
Breite:
7.9mm
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, 2769491, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, 3M, 7100002892, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti-Slip Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,52*
40
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.