Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robert Scott Polypropylen Eimer mit Griff Blau 6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769578
Hersteller:
     Robert Scott
Herst.-Nr.:
     101223/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Kapazität = 6L
Material = Polypropylen
Farbe = Blau
Bürstentyp = Eimer
Griff = Ja
Weitere Informationen:
Kapazität:
6L
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Bürstentyp:
Eimer
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer blau 6l, einweg eimer, kunststoff-eimer blau, 2769578, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, Robert Scott, 101223B, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.