Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,6933 mm², 20 100ft Rot EPR isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769654
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1632 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht rot
Leiterquerschnitt = 0,6933 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 20
Aderlitzen = 41/36
Länge = 100ft
Isoliermaterial = EPR
Serie = Lead Wire/Bus Bar
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6933 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
20
Aderlitzen:
41/36
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
EPR
Serie:
Lead Wire/Bus Bar
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, alpha wire schaltdraht, 2769654, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1632RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,72*
€ 76,52*
€ 6,90*
ab € 43,12*
€ 77,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 96,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,52*
€ 91,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,69*
€ 85,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 64,55*
€ 76,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,72*
€ 67,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,89067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.