Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,69368 mm², 20 100ft Hellbraun Glimmerglasband isoliert 10/30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769680
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3112010 TN005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,69368 mm²
Mantelfarbe = Hellbraun
AWG = 20
Aderlitzen = 10/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Glimmerglasband
Serie = Lead Wire/Bus Bar
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,69368 mm²
Mantelfarbe:
Hellbraun
AWG:
20
Aderlitzen:
10/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Glimmerglasband
Serie:
Lead Wire/Bus Bar
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 20 litze, litze, alphawire litze, 2769680, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3112010TN005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,37*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 8,179* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 307,22*
€ 365,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 303,93*
€ 361,68
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 288,80*
€ 343,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 269,28*
€ 320,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 245,37*
€ 291,99
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.