Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard 1 Performance Cable Multicore-Kabel, 20-adrig x 0,46 mm² Grau, 100ft, 22


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769711
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5110/20C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769711
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Steuerleitung
Serie = 5110/20C
Aderzahl = 20
Leiterquerschnitt = 0,46 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100ft
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
5110/20C
Aderzahl:
20
Leiterquerschnitt:
0,46 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100ft
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22
Mantelmaterial:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.394,92*
€ 1.878,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.846,98*
€ 2.048,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.048,26*
€ 2.437,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.034,91*
€ 2.421,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.970,67*
€ 2.345,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.866,50*
€ 2.221,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.846,98*
€ 2.197,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 61,566* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.