Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø 0.187Zoll Schrumpfrate 2:1, Länge 4ft


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769798
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F1053/16 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.187Zoll
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 0.093Zoll
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 4ft
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-105
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.187Zoll
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
0.093Zoll
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
4ft
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-105
Weitere Suchbegriffe: 2769798, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F105316BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 3,177* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 124,50*
€ 148,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 122,90*
€ 146,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 116,81*
€ 139,00
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 107,80*
€ 128,28
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 95,31*
€ 113,42
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.