Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROWIRES Kabel 0,13 mm2 Verdrillt Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769895
Hersteller:
     MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-2619.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769895
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Leiterquerschnitt = 0,13 mm2
Aderzahl = 4
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Twisted-Pair
Kabelprofil = Verdrillt
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm2
Aderzahl:
4
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Twisted-Pair
Kabelprofil:
Verdrillt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,09*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 10,1209* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.182,70*
€ 1.407,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.172,77*
€ 1.395,60
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.123,60*
€ 1.337,08
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.046,06*
€ 1.244,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.012,09*
€ 1.204,39
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.