Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROWIRES Kabel 0,13 mm2 Verdrillt Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769898
Hersteller:
     MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-2619.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2769898
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Leiterquerschnitt = 0,13 mm2
Aderzahl = 7
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Twisted-Pair
Kabelprofil = Verdrillt
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm2
Aderzahl:
7
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Twisted-Pair
Kabelprofil:
Verdrillt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.452,55*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 14,5255* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.523,67*
€ 1.813,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.520,65*
€ 1.809,57
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.510,05*
€ 1.796,96
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.457,38*
€ 1.734,28
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.452,55*
€ 1.728,53
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.