Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROWIRES Kabel 0,05 mm2 Verdrillt Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770004
Hersteller:
     MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     BTA-3019.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Leiterquerschnitt = 0,05 mm2
Aderzahl = 7
AWG = 30 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Geschirmt
Kabelprofil = Verdrillt
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,05 mm2
Aderzahl:
7
AWG:
30 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Geschirmt
Kabelprofil:
Verdrillt
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet kabel, 2770004, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, MICROWIRES, BTA301907, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.990,37*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 19,9037* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.260,48*
€ 2.689,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.232,02*
€ 2.656,10
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.139,61*
€ 2.546,14
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.016,77*
€ 2.399,96
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.990,37*
€ 2.368,54
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.