Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROWIRES Kabel 0,13 mm2 Verdrillt Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770009
Hersteller:
     MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     BTA-2619.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2770009
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Twisted-Pair- und Multicore-Datenka...
Leiterquerschnitt = 0,13 mm2
Aderzahl = 3
AWG = 26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Geschirmt
Kabelprofil = Verdrillt
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,13 mm2
Aderzahl:
3
AWG:
26 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Geschirmt
Kabelprofil:
Verdrillt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 13,0449* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.437,44*
€ 1.710,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.430,50*
€ 1.702,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.393,88*
€ 1.658,72
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.322,63*
€ 1.573,93
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.304,49*
€ 1.552,34
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.