Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Exciting Herren Fleece-Jacke, 100 % Polyester Rot, Größe XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770229
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EX273RM-5XL
EAN/GTIN:
     8033546492178
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 142 → 150cm
Farbe = Rot
Material = 100 % Polyester
Serie = Exciting
Größe = XXXXXL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
142 → 150cm
Farbe:
Rot
Material:
100 % Polyester
Serie:
Exciting
Größe:
XXXXXL
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke rot 5xl, herren jacke, herrenjacke rot, 2770229, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, U Group, EX273RM5XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.