Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabel-Kantenklemmen, für Flanschstärken von 2 → 4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277064
EAN/GTIN:
     5056070976146
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
rs pro trägerklammer
Flanschstärke = 2 → 4 mm
Material = Stahl
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Kabeldurchmesser min. = 25mm
Flanschstärke max. = 4mm
Flanschstärke min. = 2mm

Kabel-Kantenklammern Sätze. Ein Sortiment von Kantenklammern, die zur Verlegung von Leitungen, Kabeln und Rohren an Kanten von Stahlkonstruktionen, Kabelträgern, Blechen usw. entlang geeignet sind. Adapter stehen zur Verfügung, um den Flanschgrößenbereich der Klammern an Flansche von 12-15 und 15-20mm anzupassen.
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
2 → 4 mm
Material:
Stahl
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Kabeldurchmesser min.:
25mm
Flanschstärke max.:
4mm
Flanschstärke min.:
2mm
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, 277064, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, RS PRO, 7TCA084030R1069ECS2532, Fasteners & Fixings, Girder Fixings, Girder Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.