| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2771228 Herst.-Nr.: PE126BC-46 EAN/GTIN: 8033546477045 |
| |
|
| | |
| Geschlecht = Herren Farbe = Schwarz Hosenlänge = 31Zoll Art = Hosen Bundweite zöllig = 31 → 32Zoll Bundweite metrisch = 78 → 82cm Material = Baumwolle, Elastan, Polyester Serie = Performance Materialeigenschaften = Wasserabweisend Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Herren | Farbe: | Schwarz | Hosenlänge: | 31Zoll | Art: | Hosen | Bundweite zöllig: | 31 → 32Zoll | Bundweite metrisch: | 78 → 82cm | Material: | Baumwolle, Elastan, Polyester | Serie: | Performance | Materialeigenschaften: | Wasserabweisend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 78, berufshose, 2771228, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, U Group, PE126BC46, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers |
| | |
| |