Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabel-Kantenklemmen, für Flanschstärken von 8 → 12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277171
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277171
EAN/GTIN:
     5056070976252
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
rs pro trägerklammer
Flanschstärke = 8 → 12 mm
Material = Stahl
Kabeldurchmesser max. = 14mm
Kabeldurchmesser min. = 12mm
Flanschstärke max. = 12mm
Flanschstärke min. = 8mm

Flanschkantenclips. Die Reihe mit Flanschgröße 2–4 mm kann mit Adaptern für Flansche mit 12–15 mm und 15–20 mm angepasst werden
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
8 → 12 mm
Material:
Stahl
Kabeldurchmesser max.:
14mm
Kabeldurchmesser min.:
12mm
Flanschstärke max.:
12mm
Flanschstärke min.:
8mm
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, 277171, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, RS PRO, 7TCA084030R0985ECL1214, Fasteners & Fixings, Girder Fixings, Girder Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.