Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon, Stahl Kabelbinderfuß, für Flanschstärken von 14 → 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277250
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     277250
EAN/GTIN:
     5056070976313
Suchbegriffe:
Kabelbinderclips
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Flanschstärke = 14 → 20 mm
Material = Nylon, Stahl
Flanschstärke max. = 20mm
Flanschstärke min. = 14mm
Flanschausrichtung = Horizontal

Kabelbinder-Clips. Horizontale Kante,  Vertikale Kante (vlnr.) Clips für horizontale und vertikale Kanten Zum Befestigen von Kabelbäumen, Rohrleitungen oder Schläuchen mit Kabelbindern Größenangabe bezieht sich auf die min. bis max. Materialstärke der Aufnahmekante
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
14 → 20 mm
Material:
Nylon, Stahl
Flanschstärke max.:
20mm
Flanschstärke min.:
14mm
Flanschausrichtung:
Horizontal
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel, 277250, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, RS PRO, 7TCA084030R0510AH1420M, Fasteners & Fixings, Girder Fixings, Girder Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,91*
€ 77,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,57*
€ 64,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.