Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Concept M Herren Knöchel-Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6.5, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2772522
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10074-40
EAN/GTIN:
     8033546020012
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Concept M
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7.5
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
Concept M
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7.5
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2772522, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, U Group, UM1007440, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,02*
€ 85,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,21*
€ 86,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 90,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 127,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,24*
€ 151,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,32*
€ 147,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,01*
€ 145,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,72*
€ 116,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.