Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-277257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20113101
EAN/GTIN:
     3343731131016
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
Schleifscheiben-Bohrung = 32mm
Schleifscheiben-ø = 150mm
Hub-/Drehzahl = 2800U/min
Betriebsspannung = 230V
Motorleistung = 520W
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Modellnummer = TM 150
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Bohrung:
32mm
Schleifscheiben-ø:
150mm
Hub-/Drehzahl:
2800U/min
Betriebsspannung:
230V
Motorleistung:
520W
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Modellnummer:
TM 150
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, 277257, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Schleifböcke, Sidamo, 20113101, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Bench Grinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H540A
ab € 15,27*
Zubehör
3M
UF-01-000
ab € 94,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.