Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Enjoy, Unisex Arbeitsshorts, 3 % Spandex, 97 % Baumwolle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773012
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     EY132GI-L
EAN/GTIN:
     8033546366301
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Farbe = Grau
Geschlecht = Unisex
Elastischer Taillenbund = Nein
Material = 3 % Spandex, 97 % Baumwolle
Serie = Enjoy
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Geschlecht:
Unisex
Elastischer Taillenbund:
Nein
Material:
3 % Spandex, 97 % Baumwolle
Serie:
Enjoy
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort, 2773012, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Shorts, U Group, EY132GIL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.