Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773608
EAN/GTIN:
     5059044528501
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Montageart = Schalttafelmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = Drahtkabel
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 38mm
Breite = 10mm
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Vernickeltes Messing
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Montageart:
Schalttafelmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
Drahtkabel
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
38mm
Breite:
10mm
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Vernickeltes Messing
Weitere Suchbegriffe: 2773608, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS2210M10300, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 18,6272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 556,62*
€ 662,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 551,40*
€ 656,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 517,71*
€ 616,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 486,59*
€ 579,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 465,68*
€ 554,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.