Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor 24 V DC, IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773613
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773613
EAN/GTIN:
     5059044528549
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = Drahtkabel
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 38mm
Breite = 10mm
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Vernickeltes Messing
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
Drahtkabel
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
38mm
Breite:
10mm
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Vernickeltes Messing
Weitere Suchbegriffe: 2773613, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS2210M50300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 18,6244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 563,13*
€ 670,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 544,24*
€ 647,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 510,38*
€ 607,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 475,56*
€ 565,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 465,61*
€ 554,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.