Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor 24 V DC, IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773618
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773618
EAN/GTIN:
     5059044528587
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Gehäuseausführung = Rechteckig
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 2-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 23mm
Breite = 13.9mm
Tiefe = 5.9mm
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = ABS
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Rechteckig
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
2-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
23mm
Breite:
13.9mm
Tiefe:
5.9mm
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: 2773618, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS324040300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 7,0772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 431,79*
€ 513,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 430,32*
€ 512,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 396,84*
€ 472,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 375,11*
€ 446,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 353,86*
€ 421,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.