Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Hall-Effekt-Sensor NPN 24 V DC, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2773620
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2773620
EAN/GTIN:
     5059044528600
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = NPN
Gehäuseausführung = Flach
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 3-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 25.5mm
Breite = 11mm
Tiefe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gehäusematerial = PA6
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Gehäuseausführung:
Flach
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
3-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
25.5mm
Breite:
11mm
Tiefe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gehäusematerial:
PA6
Weitere Suchbegriffe: 2773620, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS3511010300, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,8504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 431,30*
€ 513,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 413,67*
€ 492,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,68*
€ 462,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 362,78*
€ 431,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 342,52*
€ 407,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.